K0140.052X16 Rändelschraube, DIN464, Edelstahl
Rändelschraube hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0140.052X16
Rubix:112527
EAN:4059245036783



Dokumente
Produktdetails : K0140.052X16 Rändelschraube, DIN464, Edelstahl
Werkstoff: Automatenstahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: Automatenstahl brüniert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06090-06X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: * Bei dieser Länge wird die Rändelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich entfällt).
Hohe Rändelschraube aus Stahl und Nirosta DIN 464
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 16 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen