GN6336.13-25-M5-20-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-25-M5-20-A
Rubix:1866051
Hersteller:GN 6336.13-25-M5-20-A
EAN:4045525971349



Produktdetails : GN6336.13-25-M5-20-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriffe GN 6336.13 können mithilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels fanggesichert an einem Basiselement befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
