DIN6336-NI-40-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl
Sterngriff Edelstahl, Rohteil
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-40-A
Rubix:793567
Hersteller:DIN 6336-NI-40-A
EAN:4045525758940



Produktdetails : DIN6336-NI-40-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl
Sterngriffe, Edelstahl, Rohteil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
