GN623.5-32-B6-DRT Schaltgriff ohne Nabennut, Buchse Edelstahl, Kappe rot
Schaltgriff Kunststoff, Buchse Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623.5-32-B6-DRT
Rubix:1130786
Hersteller:GN 623.5-32-B6-DRT
EAN:4045525927216



Produktdetails : GN623.5-32-B6-DRT Schaltgriff ohne Nabennut, Buchse Edelstahl, Kappe rot
Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623.5 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Schaltgriffe GN 623.5 können serienmäßig auch geliefert werden mit: Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø Nabennut DIN 6885 K + Bohrungs-Ø
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Länge | 67 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
