GN6336.10-32-M6-25-MS Sterngriffschraube mit Messing-Druckzapfen

Sterngriffschraube mit Druckzapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.10-32-M6-25-MS
Rubix:644653
Hersteller:GN 6336.10-32-M6-25-MS
EAN:4045525624832
GN6336.10-32-M6-25-MS Sterngriffschraube mit Messingzapfen

Technische Zusammenfassung

Länge25 mm
Material/VerarbeitungMessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.10-32-M6-25-MS Sterngriffschraube mit Messing-Druckzapfen


Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/VerarbeitungMessing
Zolltarifcode39263000
1,88 exkl. MwSt.
/ Stück
2,24 inkl. MwSt.