GN3663-34-M6-12-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-34-M6-12-1,5
Rubix:1862892
Hersteller:3663-34-M6-12-1,5
EAN:4045525093966



Produktdetails : GN3663-34-M6-12-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Die drehmomentbegrenzenden Knaufschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das drehmomentbegrenzende System des gerändelten Knaufs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird dadurch sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen notwendige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
