Referenzen
Kipp:K0221.1801
Rubix:331350
EAN:4059245125869



Dokumente
Produktdetails : K0221.1801 Rohrgriff, Form:A, Aluminium
Werkstoff: Schenkel Thermoplast glaskugelverstärkt, schwarz. Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060.Bestellbeispiel: 06937-3001Hinweis: Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Schwarz verzinkte Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern werden mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Rohrgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 169 g |
|---|---|
| Länge | 210 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std