DIN99-63-B8-L Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Kegelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-63-B8-L
Rubix:93492
Hersteller:DIN 99-63-B8-L
EAN:4045525421431





Produktdetails : DIN99-63-B8-L Kegelgriff, schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
