GN425-AL-16-160-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-16-160-SR
Rubix:1864474
Hersteller:GN 425-AL-16-160-SR
EAN:4045525919952



Produktdetails : GN425-AL-16-160-SR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Cabinet-"U"-Griffe GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie garantieren eine perfekte Positionierung selbst bei großen Öffnungen im Gehäuse. Die Scheiben sind lose beigelegt. Das Herstellungsverfahren (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in verhältnismäßig kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
