K0155.406X10 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff

Sterngriffe Kunststoff, ähnlich DIN 6336, Gewindeeinsatz Stahl, Außengewinde, Form L

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0155.406X10
Rubix:326682
EAN:4059245047291
K0155.406X10 Sterngriff D1=25 M6x10

Technische Zusammenfassung

Länge10 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0155.406X10 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, Kunststoff


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung7 g
Länge10 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

10 mm