K0191.1140082 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0191.1140082
Rubix:331188
EAN:4059245122691



Dokumente
Produktdetails : K0191.1140082 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung: mattschwarz oder orange.Hinweis: Das Anschraubmaß "A" gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 2 mm kleiner.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 61 g |
|---|---|
| Länge | 116 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen