Referenzen
Kipp:K0273.904
Rubix:330688
EAN:4059245116379



Dokumente
Produktdetails : K0273.904 Flügelgriff, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4308.Ausführung: geschliffen und poliert oder roh gestrahlt.Bestellbeispiel: nlm 06651-105Auf Anfrage: Flügelgriffe mit Außengewinde.
Flügelgriff mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879051 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage