GN5331-63-M12-A Sterngriff, niedrige Form, ohne Abdeckkappe, Kunststoff

Sterngriff niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5331-63-M12-A
Rubix:644149
Hersteller:5331-63-M12-A
GN5331-63-M12-A Sterngriff ohne Kappe

Technische Zusammenfassung

Länge21,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5331-63-M12-A Sterngriff, niedrige Form, ohne Abdeckkappe, Kunststoff


Der Abdeckstopfen der Sterngriffe GN 5331 ist serienmäßig schwarz. Bei entsprechenem Bedarf kann er auch in einer anderen Farbe geliefert oder mit Symbolen versehen werden, um verschiedene Funktionen visuell deutlich zu machen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Länge21,5 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser63 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
4,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge