K1090.44006X30 Sterngriff, Form:L, Thermoplast
Sterngriffe, Form L, mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1090.44006X30
Rubix:3742573
EAN:4059245222476



Dokumente
Produktdetails : K1090.44006X30 Sterngriff, Form:L, Thermoplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebolzen Stahl. | AUSFÜHRUNG: Griff schwarz. Gewindebolzen verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage