GN6335.5-AM-40-M8-25 Kreuzgriffschraube Aluminium, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-AM-40-M8-25
Rubix:1130881
Hersteller:GN 6335.5-AM-40-M8-25
EAN:4045525884359



Produktdetails : GN6335.5-AM-40-M8-25 Kreuzgriffschraube Aluminium, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
