GN528.1-PA-105-M5-OR Bügelgriff, orange, Kunststoff
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.1-PA-105-M5-OR
Rubix:1130512
Hersteller:GN 528.1-PA-105-M5-OR
EAN:4045525881600



Produktdetails : GN528.1-PA-105-M5-OR Bügelgriff, orange, Kunststoff
Bügelgriffe GN 528.1 in der Ausführung PP (Polypropylen) haben zwar etwas ungünstigere mechanische und thermische Eigenschaften als PA (Polyamid), sind jedoch preiswerter und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Länge | 105 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 23 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
