K1090.26012 Sterngriff, Form:K, Thermoplast
Sterngriffe, Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1090.26012
Rubix:3742521
EAN:4059245222377



Dokumente
Produktdetails : K1090.26012 Sterngriff, Form:K, Thermoplast
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Griff schwarz.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 34 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage