GN4534-54-M8-50 Rändelgriffschraube, Softline, Kunststoff
Softline-Rändelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 4534-54-M8-50
Rubix:794769
Hersteller:4534-54-M8-50



Produktdetails : GN4534-54-M8-50 Rändelgriffschraube, Softline, Kunststoff
Softline-Rändelgriffschraube, schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 54 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
