Griff Elesa+Ganter DIN 98-ST-36-D, Länge: 106 mm
Drehbare Ballengriffe Stahl, Aluminium, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 98-ST-36-D
Rubix:107227
Hersteller:DIN 98-ST-36-D
EAN:4045525419711





Produktdetails : DIN98-ST-36-D Ballengriff mit zylindrischem Zapfen, drehbar, Stahl
Drehbare Ballengriffe DIN 98 Form D werden unmontiert geliefert, d.h. das Griffteil ist lose beigelegt. Dadurch kann das Achsteil getrennt eingepresst bzw. vernietet werden. Durch leichte Schläge mit einem Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 551 g |
|---|---|
| Länge | 106 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Durchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
