GN3663-27-M5-25-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M5-25-1,5
Rubix:1862852
Hersteller:3663-27-M5-25-1,5
EAN:4045525093386



Produktdetails : GN3663-27-M5-25-1.5 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Rändelschrauben mit Drehmomentbegrenzung GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das mechanische Drehmomentbegrenzungssystem des Rändelgriffs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Andererseits wird das zum Lösen notwendige Drehmoment stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Bohrungseinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
