Griff Elesa+Ganter GN 4534-54-M10-30, Länge: 30 mm
Softline-Rändelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 4534-54-M10-30
Rubix:356102
Hersteller:4534-54-M10-30




Produktdetails : GN4534-54-M10-30 Rändelgriffschraube, Softline, Kunststoff
Die Softline-Ummantelung der Kontaktfläche von Rändelgriffschrauben GN 4534 macht diese Griffelemente besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Sie ist weich, rutschfest und verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Neben der weichen Oberfläche trägt ihre Form, nämlich eine großflächige Randrierung, dazu bei, daß beim Bedienen der Kontaktdruck verteilt wird damit bleibt er niedrig und gleichzeitig kann ein hohes Drehmoment aufgebracht werden. Der harte Kunststoffkern garantiert eine einwandfreie, belastbare Verankerung des Gewindestiftes."
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 54 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
