Referenzen
Kipp:K0194.11406
Rubix:119884
EAN:4059245122882



Dokumente
Produktdetails : K0194.11406 Bogengriff, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Bestellbeispiel: K0194.11406Montage: Von der Bedienseite.
Brückengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 41 g |
|---|---|
| Länge | 134 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std