GN425.5-180-NI Klappgriff in beiden Endstellungen arretiert, Edelstahl
Klappgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.5-180-NI
Rubix:669485
Hersteller:GN 425.5-180-NI
EAN:4045525616080



Produktdetails : GN425.5-180-NI Klappgriff in beiden Endstellungen arretiert, Edelstahl
Edelstahl-Klappgriffe GN 425.5 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefederten (Tellerfedern) Druckbolzen arretiert. Der in der Tabelle angegebene Wert der statischen Belastbarkeit ist ein Richtwert, bei dessen Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststoffanbauteiles kommen kann. Gegebenenfalls ist der Klappgriff GN 425.2 zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 162 g |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
