K0149.450102 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.450102
Rubix:326393
EAN:4059245042449



Dokumente
Produktdetails : K0149.450102 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:D, Aluminium
Werkstoff: Aluminium.Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Sterngriff ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form D
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 51 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen