K1060.1140082 Bügelgriff, Form:A, Polyamid

Bügelgriffe, Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1060.1140082
Rubix:3117292
EAN:4059245220823
BÜGELGRIFF FORM A, A=140, M8X30 EDELSTAHL

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K1060.1140082 Bügelgriff, Form:A, Polyamid


Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
6,77 exkl. MwSt.
/ Stück
8,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Material/Verarbeitung