K0260.52087X15 Rändelrad, GR.2, Form:L, Kunststoff
Rändelrad mit Außengewinde, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0260.52087X15
Rubix:327603
EAN:4059245063963



Dokumente
Produktdetails : K0260.52087X15 Rändelrad, GR.2, Form:L, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Rändelrad mit Außengewinde, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 32 g |
|---|---|
| Länge | 15 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
15 mm