K0188.114008 Bügelgriff, Duroplast

Bügelgriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0188.114008
Rubix:166440
EAN:4059245122462
K0188.114008 Bügelgriff A=140, M8

Technische Zusammenfassung

Länge165 mm
Material/VerarbeitungMessing
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0188.114008 Bügelgriff, Duroplast


Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing oder Stahl verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Bestellbeispiel: K0188.114008Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung156 g
Länge165 mm
Material/VerarbeitungMessing
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
8,05 exkl. MwSt.
/ Stück
9,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung