K0149.16312 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:A, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A, Rohling
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.16312
Rubix:326373
EAN:4059245042234



Dokumente
Produktdetails : K0149.16312 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:A, Aluminium
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Aluminium. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen. Blank. | AUF ANFRAGE: Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 125 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage