DIN98-AL-36-D Ballengriff mit zylindrischem Zapfen, drehbar, Aluminium
Drehbare Ballengriffe Stahl, Aluminium, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 98-AL-36-D
Rubix:120877
Hersteller:98-AL-36-D
EAN:4045525418967





Produktdetails : DIN98-AL-36-D Ballengriff mit zylindrischem Zapfen, drehbar, Aluminium
Drehbare Ballengriffe DIN 98 Form D werden unmontiert geliefert, d.h. das Griffteil ist lose beigelegt. Dadurch kann das Achsteil getrennt eingepresst bzw. vernietet werden. Durch leichte Schläge mit einem Schonhammer in Achsrichtung wird das Griffteil auf der Achse so befestigt, dass es axial gehalten ist, dabei aber drehbar bleibt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 321 g |
|---|---|
| Länge | 106 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
