Referenzen
Elesa+Ganter:GN 426-AL-20-250-BL
Rubix:355717
Hersteller:GN 426-AL-20-250-BL
EAN:4045525249851





Produktdetails : GN426-AL-20-250-BL Bügelgriff, gerade, Aluminium
Bügelgriffe GN 426 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können‚ Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 285 g |
|---|---|
| Länge | 250 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
