GN675-50-M8-16 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Softline-Kugelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 675-50-M8-16
Rubix:794757
Hersteller:675-50-M8-16



Produktdetails : GN675-50-M8-16 Kugelgriffschraube, Softline, Bolzen Stahl, Kunststoff
Softline-Kugelgriffschraube, schwarzgrau
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
