DIN464-M3-16-NI Rändelschraube, hohe Form, Edelstahl
Hohe Rändelschraube Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 464-M3-16-NI
Rubix:793386
Hersteller:DIN 464-M3-16-NI
EAN:4045525741140



Produktdetails : DIN464-M3-16-NI Rändelschraube, hohe Form, Edelstahl
Edelstahl-Rändelschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
