K0149.15010 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:A, Aluminium
Sterngriffe ähnlich DIN 6336 aus Aluminium, Form A, Rohling
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0149.15010
Rubix:326372
EAN:4059245042227



Dokumente
Produktdetails : K0149.15010 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:A, Aluminium
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Aluminium. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen. Blank. | AUF ANFRAGE: Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 62 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std