GN6336.10-40-M8-20-MS Sterngriffschraube mit Messing-Druckzapfen
Sterngriffschraube mit Druckzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.10-40-M8-20-MS
Rubix:644657
Hersteller:GN 6336.10-40-M8-20-MS
EAN:4045525624863




Produktdetails : GN6336.10-40-M8-20-MS Sterngriffschraube mit Messing-Druckzapfen
Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen