DIN6336-GG-32-A Sterngriff ohne Bohrung, Gusseisen

Sterngriff Rohteil ohne Bohrung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-32-A
Rubix:359120
Hersteller:DIN 6336-GG-32-A
EAN:4045525334335
DIN6336-GG-32-A Sterngriff

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6336-GG-32-A Sterngriff ohne Bohrung, Gusseisen


Sterngriffe aus Gusseisen (GG) oder Aluminium (AL) kunststoffbeschichtet auf Anfrage.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEisen
Durchmesser32 mm
Zolltarifcode83024900
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge

Material/Verarbeitung