K0774.12250800 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Zylindergriffe drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0774.12250800
Rubix:929482
EAN:4059245071111



Dokumente
Produktdetails : K0774.12250800 Zylindergriff, drehbar, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt.Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert.Bestellbeispiel: K0774.08230600Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Zylindergriff Drehbar mit Ringmutter - D=25 M12 L=80
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 96 g |
|---|---|
| Länge | 86 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort