K0255.50127X35 5-Sterngriff, Form:L, Kunststoff

Fünfsterngriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0255.50127X35
Rubix:327322
EAN:4059245059560
K0255.50127X35 NOVO.GRIP Klemmgriff D=50 M12x35

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0255.50127X35 5-Sterngriff, Form:L, Kunststoff


Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. | HINWEIS: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung55 g
Länge35 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge