GN421-M6-30 Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421-M6-30
Rubix:91666
Hersteller:GN 421-M6-30
EAN:4045525243699




Produktdetails : GN421-M6-30 Rändelhohlschraube mit Stahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
