• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Knöpfe / Griffe
    6. Griff
    7. GN725.1-132 Bügelgriff Elesa länge 132mm

    GN725.1-132 Bügelgriff Elesa länge 132mm

    Griff Elesa+Ganter

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Elesa+Ganter:GN725.1-132
    Rubix:1979845
    EAN:4045525380660
    brand logo

    Produktdetails : GN725.1-132 Bügelgriff Elesa länge 132mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,11 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,08 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN331-300-EL-T2-1 Rohrgriff, gerade mit elektrischer SchaltfunktionGN3663-52-B10-2.5 Drehmoment-RändelgriffK0155.21027 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:K, KunststoffGN333-30-500-A-ES Rohrgriff, abgewinkelt, Rohr Aluminium, Füße Zink-DruckgussDIN6337-125-B16-L Kugelgriff schräg mit Bohrung, Stahl brüniertK0155.405X25 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:L, KunststoffK1060.2120061 Bügelgriff, Form:B, PolyamidGN728-120-B-SR Bügelgriff Druckguss, silber strukturmatt beschichtetK0260.22107 Rändelrad, GR.2, Form:K, KunststoffGN6335.4-ST-50-M10-55 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen StahlK0253.03107X20 Griffkugel, GR.3, KunststoffGN5337.3-50-M8-25-ST Sicherheits-Sterngriffschraube, StahlGN565-26-179-EL Bügelgriff, eloxiert, AluminiumGN421-M8-16 Rändelhohlschraube mit Stahl-GewindezapfenGN425-AL-12-250-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap