Griff Elesa+Ganter GN 528-PA-117-8,5-RT, Länge: 117 mm
Bügelgriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528-PA-117-8,5-RT
Rubix:519575
Hersteller:GN 528-PA-117-8,5-RT
EAN:4045525098121



Produktdetails : GN528-PA-117-8.5-RT Bügelgriff, rot, Kunststoff
Schrank „U“-Griffe GN 528 werden von außen mit Zylinderkopfschrauben an den Schubladen befestigt. Schrank „U“-Griffe des Typs PP (Polypropylene) sind jedoch mechanisch und thermisch weniger beständig, sind dafür preislich wettbewerbsfähiger und für viele Anwendungen durchaus ausreichend. Schrankgriffe des Typs SV bestehen aus einem Kunststoff nach UL 94 V-0, der selbstverlöschend ist. Die Klassifizierung nach UL 94 V-0 (Underwiters Labora-tories) umfasst die Eigenschaften und die Beständigkeit gegenüber Feuer. Bei deren Prüfungen wird ein Kunststoffprüfkörper mit definierter Form und Abmessung in vertikaler Lage entzündet, wobei die Flamme auf der Skala von V – 0 innerhalb von 10 secs von selbst erlöschen muss, ohne brennende Tropfen zu hinterlassen. Schrank „U“-Griffe des Typs ESD bestehen aus einem leitfähigen Kunststoff, der eine elektrostatische Aufladung verhindert. Die Prägung "ESD" auf der Griffoberfläche kennzeichnet die speziellen antistatischen Eigenschaften gemäß IEC 61340-5-1.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
