Referenzen
Kipp:K0273.210
Rubix:330687
EAN:4059245116355



Dokumente
Produktdetails : K0273.210 Flügelgriff, Edelstahl
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308. | AUSFÜHRUNG: poliert oder gestrahlt. | AUF ANFRAGE: Flügelgriffe mit Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 121 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73259990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage