K0274.130006 Flügelgriff, visuelldetektierbar, Miniwing
Flügelgriffe "Miniwing" Kunststoff metall-detektierbar mit Außwengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0274.130006
Rubix:3742965
Hersteller:K0274.130006
EAN:4059245599813
Dokumente
Produktdetails : K0274.130006 Flügelgriff, visuelldetektierbar, Miniwing
Sowohl Flügel- und T-Griffe als auch Griffmuttern und -schrauben werden als Klemm-, Halte- oder Befestigungselement in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Als Standardelemente im Maschinen- oder Anlagenbau fungieren sie für Handbedienungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten.
WERKSTOFF: Thermoplast (Polyamid glasfaserverstärkt), visuell-detektierbar, EU10/2011 und FDA-konform. Stahlteile Edelstahl 1.4404. | AUSFÜHRUNG: Thermoplast Ultramarinblau RAL 5002. Stahlteile Edelstahl blank. | AUSFÜHRUNG 1: visuell-detektierbar | AUSFÜHRUNG 2: Miniwing | VORTEILE: visuell-detektierbar. Ultramarinblau RAL 5002. Lebensmittelkonforme Werkstoffe. | ANWENDUNG: - Lebensmittelindustrie - Pharmaindustrie - Verpackungsindustrie | PRODUKTBESCHREIBUNG: Die visuell-detektierbaren Bedienteile werden aus einem EU10/2011 und FDA-konformen, blau eingefärbten, Kunststoffgranulat hergestellt. Die Farbe sorgt für einen optisch erkennbaren Kontrast zwischen dem Bedienteil und anderen Medien und Werkstoffen. Somit können in sensiblen Produktionsbereichen, wie z.B. der Lebensmittelverarbeitung, Kunststofffragmente der visuell-detektierbaren Bedienteile identifiziert und die Gefahr von Produktionsausfällen oder Reklamationen deutlich reduziert werden. | ZULASSUNG / ZERTIFIZIERUNG: FDA + EU10/2011 | TEMPERATURBEREICH: -20°C bis +100°C.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

