K0145.208016 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Aluminium
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335 aus Aluminium, Form B, durchgehende Bohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0145.208016
Rubix:326276
EAN:4059245040803



Dokumente
Produktdetails : K0145.208016 Kreuzgriff, DIN6335, Form:B, Aluminium
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Aluminium. | AUSFÜHRUNG: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 131 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage