GN636.4-56-M10-20-DOR Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Oberteil orange
Sterngriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636.4-56-M10-20-DOR
Rubix:794832
Hersteller:GN 636.4-56-M10-20-DOR
EAN:4045525346222



Produktdetails : GN636.4-56-M10-20-DOR Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Oberteil orange
Sterngriffschraube, Oberteil orange
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 56 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
