K0166.1232100 Ballengriff, feststehend, DIN39, Form:E, Stahl
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0166.1232100
Rubix:328210
EAN:4059245070527



Dokumente
Produktdetails : K0166.1232100 Ballengriff, feststehend, DIN39, Form:E, Stahl
Werkstoff: Ballengriff und Achsteil Stahl.Ausführung: Ballengriff und Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0166.0616050Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Ballengriff feststehend DIN 39 Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 352 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen