GN5333-70-V8 Sterngriff mit Vierkantbuchse, Kunststoff

Sterngriff mit Vierkant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5333-70-V8
Rubix:356679
Hersteller:GN 5333-70-V8
EAN:4045525279636
GN5333-70-V8 Sterngriff mit Vierkant Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge22 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5333-70-V8 Sterngriff mit Vierkantbuchse, Kunststoff


Sterngriffe GN 5333 erfüllen höchste Qualitätsansprüche: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Länge22 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser70 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
6,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Länge