GN425-AL-8-55-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Bügelgriff Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425-AL-8-55-SW
Rubix:1864496
Hersteller:GN 425-AL-8-55-SW
EAN:4045525606975



Produktdetails : GN425-AL-8-55-SW Bügelgriff mit Auflagescheibe, Aluminium
Aluminium-Schranksgriffe "U" GN 425 Ø 8 und Ø10 werden mit zwei Positionierscheiben aus Edelstahl geliefert. Sie gewährleisten eine perfekte Positionierung auch bei großen Bohrungen im Schrank. Die Scheiben werden lose beigelegt. Der Herstellungsprozess (Biegen) ermöglicht die Fertigung von Sonderlängen in relativ kleinen Stückzahlen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
