GN6336.13-25-M5-15-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-25-M5-15-A
Rubix:1866049
Hersteller:GN 6336.13-25-M5-15-A
EAN:4045525971332



Produktdetails : GN6336.13-25-M5-15-A Sterngriffschraube, nur mit Edelstahl-Ringöse
Sternknöpfe GN 6336.13 können unverlierbar an einem Basiselement mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels befestigt werden. Die Sternknöpfe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
