DIN99-50-B6-K Kegelgriff, gerade mit Bohrung, Stahl brüniert

Kegelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 99-50-B6-K
Rubix:362508
Hersteller:DIN 99-50-B6-K
EAN:4045525421325
DIN99-50-B6-K Kegelgriff gerade

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN99-50-B6-K Kegelgriff, gerade mit Bohrung, Stahl brüniert


Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Länge50 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
4,02 exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge