K0171.515008 Bügelgriff, mit Soft-Innenfläche, Kunststoff
Bügelgriffe mit Soft-Innenfläche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0171.515008
Rubix:217022
EAN:4059245122967



Dokumente
Produktdetails : K0171.515008 Bügelgriff, mit Soft-Innenfläche, Kunststoff
Werkstoff: Hartkomponente aus Thermoplast, glaskugelverstärkt. Weichkomponente aus SEBS.Ausführung: Hartkomponente mattschwarz, Weichkomponente basaltgrau.Bestellbeispiel: K0171.515008Hinweis: Hochbelastbarer Polyamidgriff. Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche. Lieferung einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Für Nassbereiche wird das Befestigungsmaterial aus Edelstahl (1.4301) mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.Auf Anfrage: Mit individueller Beschriftung auf der Weichkomponente, geprägt oder erhaben. Hart- und Weichkomponente sind in allen RAL-Farbtönen erhältlich.
Bügelgriff mit Soft-Innenfläche
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 190 g |
|---|---|
| Länge | 178 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std